タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
高能率荒加工用エンドミル ELS11
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57926163
品番
ELS11R025M25.0W02
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
全長(mm)
120
刃数
6
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
30.4
トラスコ品番
710-2348
首下長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります