タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
高能率荒加工用エンドミル ELS11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57926172
品番
ELS11R032M32.0W03
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
全長(mm)
140
刃数
12
刃径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
39.4
トラスコ品番
710-2836
首下長(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります