タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
高能率荒加工用エンドミル ELS11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57926181
品番
ELS11R040M42.0W03
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
全長(mm)
150
刃数
12
刃径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
40
刃長(mm)
40
トラスコ品番
710-3069
首下長(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります