タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高精度壁面加工用 小径柄付きカッタ EPH (スリムシャンクタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
注文コード
57926547
品番
EPH11R010M06.0-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,600
この商品は
刃数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
6
首下長(mm)
14
刃数
2
全長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります