タンガロイ
高精度壁面加工用 小径柄付きカッタ EPH (スリムシャンクタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
シャンク径(Φmm)
7
10
12
16
20
25
刃径(Φmm)
12
10
12
13
14
16
18
20
21
25
26
刃数
2
2
3
4
全長(mm)
50
80
100
110
60
130
140
120
160
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57926574
品番
EPH13R012M07.0-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,500
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
7
首下長(mm)
17
刃数
2
全長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります