タンガロイ
高精度壁面加工用 小径柄付きカッタ EPH (スリムシャンクタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
25
10
12
16
20
25
刃径(Φmm)
25
10
12
13
14
16
18
20
21
25
26
刃数
4
2
3
4
全長(mm)
160
80
100
110
60
130
140
120
160
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57926741
品番
EPH18R025M25.0-4L
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
首下長(mm)
88.5
刃数
4
全長(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります