タンガロイ
柄付TACミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
57927064
品番
EPS11032RSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,600
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
40
刃数
5
全長(mm)
120
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります