タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPS17
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4
注文コード
57927353
品番
EPS17040RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,500
この商品は
刃数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
40
首下長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応