タンガロイ
ねじ止め式直角肩加工用柄付きフライスカッタ EPW13
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
50
32
40
50
63
80
刃数
3
2
3
4
5
6
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57927432
品番
EPW13R050M32.0-03
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
40
刃数
3
全長(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります