ねじ止め式直角肩加工用柄付きフライスカッタ EPW13

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)80
刃数4
内容量1個注文コード57927475品番EPW13R080M32.0-04
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
刃径(Φmm)80シャンク径(Φmm)32首下長(mm)40刃数4全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする