タンガロイ
柄付き丸駒カッタ ERC12/16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
32
32
42
刃径(Φmm)
32
32
33
40
50
刃数
3
3
4
5
2
全長(mm)
250
150
250
300
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57927502
品番
ERC12R032M32.0-03L
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
120
刃数
3
全長(mm)
250
トラスコ品番
701-4309
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります