曜日別特売

柄付き丸駒カッタ ERC12/16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)32
刃径(Φmm)33
刃数3
全長(mm)150
内容量1個注文コード57927527品番ERC12R033M32.0-03
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
刃径(Φmm)33シャンク径(Φmm)32首下長(mm)70刃数3全長(mm)150トラスコ品番701-4325RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする