曜日別特売

柄付き丸駒カッタ ERC12/16

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)42
刃径(Φmm)50
刃数3
全長(mm)250
内容量1個注文コード57927651品番ERC16R050M42.0-03L
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
刃径(Φmm)50シャンク径(Φmm)42首下長(mm)50刃数3全長(mm)250トラスコ品番701-4457RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする