タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
タングマイスター用シャンク VTSD-W-A (テーパネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928132
品番
VTSD12L110S06-W-A
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
9.6
シャンク径(mm)
12
材質
Tungsten
首下長(mm)
60
全長(mm)
110
トラスコ品番
702-6145
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります