タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928141
品番
VTSD12L130S05-C
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
全長(mm)
130
先端径(mm)
7.6
シャンク径(mm)
12
首下長(mm)
80
材質
Carbide
トラスコ品番
702-6153
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります