タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928166
品番
VTSD16L130S08-C
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
全長(mm)
130
先端径(mm)
11.5
シャンク径(mm)
16
首下長(mm)
80
材質
Carbide
トラスコ品番
702-6170
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります