タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
タングマイスター用シャンク VTSD-W-A (テーパネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928236
品番
VTSD16L170S06-W-A
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
9.6
シャンク径(mm)
16
材質
Tungsten
首下長(mm)
120
全長(mm)
170
トラスコ品番
702-6242
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります