タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
エンドミル EBB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928412
品番
EBB050MS
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
全長(mm)
250
刃数
2
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
42
有効長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります