タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
エンドミル EBP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
25
有効長(mm)
50
注文コード
57928516
品番
EBP025LSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,500
この商品は
刃径・有効長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
300
刃数
2
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります