タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
エンドミル EBP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928543
品番
EBP030LSE
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
全長(mm)
350
刃数
2
刃径(Φmm)
30
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります