タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式面取りカッタ ECC31
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928586
品番
ECC31005R-45
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
56
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
20.5
刃数
2
全長(mm)
130.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります