タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式面取りカッタ ECC31
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57928595
品番
ECC31005R-60
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
72
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
14.5
刃数
2
全長(mm)
130.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります