タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
難削材加工用柄付き丸駒カッタ ERF6000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57928875
品番
ERF6063R
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
63
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
40
刃数
4
全長(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります