タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
多目的加工用柄付きカッタ ESD10,17
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
1
注文コード
57928936
品番
ESD10020RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
刃数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
首下長(mm)
30
刃数
1
全長(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります