タンガロイ
中心刃付き小径多目的加工用柄付きカッタ EVH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57929277
品番
EVH06R010M10.0-02
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
40
刃数
2
全長(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります