曜日別特売

中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個先端径(mm)32注文コード57929496品番EVX16032RSA
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
先端径(mm)32シャンク径(Φmm)32首下長(mm)50刃数2全長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57929365
2019-12-06
用途: 鋼材の切削

垂直方向への切込みができるのが良い。値段も手頃で何度も購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする