タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
柄付き丸駒カッタ EWD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
15
注文コード
57929663
品番
EWD10025R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,600
この商品は
先端径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
15
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
45
刃数
3
全長(mm)
195
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります