タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(センタースルータイプ) EXN03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
9.6
刃数
2
注文コード
57929715
品番
EXN03R016M16.0-02L
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・取付径・刃数
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
701-4481
刃数
2
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
有効長(mm)
50
先端径(mm)
9.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
参考になった