タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57929916
品番
EXN06R040M32.0-03L
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
27.7
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
45
刃数
3
全長(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
参考になった