タンガロイ
超高送り加工用正面フライスカッタ EXP05/06/08/09
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
20
20
25
32
42
刃数
2
2
3
全長(mm)
180
180
130
200
300
140
150
250
先端径(mm)
12.4
12.4
13.4
16.4
17.4
23.4
24.4
31.4
28.6
36.4
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57929925
品番
EXP05020RL
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
20
有効長(mm)
100
刃数
2
全長(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります