セット内容
1、ベンチW900(KS-D450-BC900 MP-27ワスレナグサ)x7個
2、シューズベンチ(KS-D450-SB MP-27ワスレナグサ)x1個
3、コーナーベンチ(R)(KS-D450-CR MP-25クサイロ)x2個
4、コーナーベンチ(角)(KS-D450-CS MP-25クサイロ)x2個
5、ソファベンチ(KS-D450-SF MP-32ウスネズミイロ)x1個
6、入り口スロープマット(KS-D450-EM900 MP-27ワスレナグサ)x1個
7、ウレタンマット9090(KS-SQ-UM9090 MP-32ウスネズミイロ)x3枚
8、ウレタンマット9090(KS-SQ-UM9090 MP-27ワスレナグサ)x3枚
9、壁パネル900(KS-SQ-WP900 MP-25クサイロ)x4枚
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)(※シューズベンチ・テレビ台には、メラミン化粧板も使用)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)3600×2750
施工内容壁パネル:ミラーマット貼付式
適合年齢(歳)1歳〜5歳未満の乳幼児
連結方法マジックテープ式