キョーワクリーン モータータイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最高圧力(MPa)3.5 質量(kg)55 注文コード57931869 品番KYC-300-6
参考基準価格(税別)¥520,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は最高圧力・質量など35種類から選べます 他の種類を見る
最高圧力(MPa)3.5 吸水量(L/min)30 ホース長さ(m)10 ノズルS 電圧(V)三相200 用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。 質量(kg)55 出力(kW)2.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×470×740 電源コード(m)5 ホース口径(mm)1/4”
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする