キャビネットラック ブラック RGCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W570×H2000×D810mm●有効高さ:1850mm●質量:76.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS 注文コード57931985 品番RGC-20J5781V2B
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

搭載可能質量は450kg(静止時)です。
JISまたはEIA規格に準拠した、アルミフレーム仕様の19インチラックです。
外装板付きの機種は、放熱性を重視した換気穴が開いている仕様です。
幅700ミリの機種は、ラックマウントサーバー搭載に適した構造。
外装板は柔軟に選択でき、オープンラックとしても使用できます。
外装板付きの機種は、容易に側板と後板を着脱可能です。
外装色は高級感のあるブラックのレザーサテン塗装仕上げです。

仕様●外形サイズ:W570×H2000×D810mm●有効高さ:1850mm●質量:76.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6427-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする