パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W35×H1120×D78mm●質量:4.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS 注文コード57932615 品番SSO-M22JPF-WG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。
19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。
□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。
ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。
19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。

仕様●外形サイズ:W35×H1120×D78mm●質量:4.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6428-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする