ステンレススーパーグライズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57932779 品番 H-65-SUS-2
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの脚です。特に重量用に適しています。
滑り止め用のゴムが付いています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
座とボルトの間にナイロンワッシャを使用してるため、回転がスムーズです。

材質クロロプレンゴム(CR)+ステンレス鋼棒(SUS-304)+ステンレス鋼鈑(SUS-304) 仕上電解研磨 呼びM10×50mm 用途一般機器、設備 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする