レベルボルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57932833 品番 H-66-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

標準タイプのレベルボルトです。

用途産業機器、設備 材質軟鋼線材(SWRM)+熱間圧延鋼板(SPHC) 呼びM16×100mm 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする