TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
ダブルシックルハンドル(両面タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)
注文コード
57933305
品番
A-1299
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
左右兼用型
材質
ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)
付属品
受座・キー2本
質量(g)
650
タイプ
防水タイプ(シートパッキン使用)
適合扉厚(mm)
20〜24
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
鍵
番号:鍵違い
タキゲンコード
1355