TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
防水ロッドコントローラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
番号:0200
タキゲンコード
1481
注文コード
57933339
品番
AC-100-A-1(#0200)
販売価格(税込)
¥7,231
販売価格(税別)
¥
6,574
バスケットに入れる
この商品は
鍵・タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品
キー2本
質量(g)
900
最大適合板厚(mm)
3.6
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
番号:0200
タキゲンコード
1481