パネルマウントフレーム W35×H1970×D78mm ブラック 2本入 SSOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W35×H1970×D78mm●質量:8.1kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57933385 品番SSO-M44UPF-BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

仕様●外形サイズ:W35×H1970×D78mm●質量:8.1kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6429-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする