プレートベース(高さ50mm)ブラック SSOシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W595×H50×D1000mm●質量:13.1kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57933455 品番SSO-6005A0PB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

OAフロア用の鋼板製の架台です。
従来品に比べ、強度がアップしました。
後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。
開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

仕様●外形サイズ:W595×H50×D1000mm●質量:13.1kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6429-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする