TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
平面スナッチハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57933567
品番
A-885-B-2-1(#K240)
販売価格(税込)
¥6,177
販売価格(税別)
¥
5,615
バスケットに入れる
扉面からの突起が少ない平面タイプ
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドル
用途
特装車・建設機械などのトランクリッド・ワンタッチ扉
付属品
取付け板・受金具
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
550
表面仕上げ
焼付塗装(ブラック)
鍵
番号:K240
タキゲンコード
2868