プラスチック平面ハンドル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57933655 品番 AP-467 鍵違い(TAK70)
販売価格(税込) ¥5,610
販売価格(税別)
5,100

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。
樹脂製のため288gと軽量です。
左右兼用型

材質ポリアミド(PA6-GF30) 用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・ビスセット・キー2本 質量(g)288 適合板厚(mm)0.8〜2.3 標準色ブラック 番号:TAK60 タキゲンコード3799

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする