TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 建具金物
TAKIGEN(タキゲン)の 鍵・錠前
TAKIGEN(タキゲン)の 空錠・ハンドル単体
ステンレス T型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57933777
品番
A-1139-1(TAK60)
販売価格(税込)
¥13,714
販売価格(税別)
¥
12,467
バスケットに入れる
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途
配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
285
最大適合板厚(mm)
4
取手
取手
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
鍵
番号:TAK60
タキゲンコード
4144