TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
樹脂製フラッシュハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/ポリアミド(PA66-GF50)、パッキン/AP-501-3-1H:EPDM製
注文コード
57933795
品番
AP-501-3-1H
販売価格(税込)
¥4,497
販売価格(税別)
¥
4,088
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型
用途
薬品保管庫・精密医療機器制御盤など
付属品
ビスセット・キー2本
材質
本体/ポリアミド(PA66-GF50)、パッキン/AP-501-3-1H:EPDM製
質量(g)
53
適合板厚(mm)
0.8〜1.6
表面仕上げ
シボ仕上(意匠面)
鍵
番号:TAK60
タキゲンコード
4222