TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
A-363用ゴムキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57933804
品番
A-363-RC
販売価格(税込)
¥4,355
販売価格(税別)
¥
3,959
バスケットに入れる
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けタイプで取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途
シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
材質
本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
標準色
グレー
適合扉厚(mm)
32〜52
表面仕上げ
表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
4255