防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57933935 品番AC-372-FS-3
販売価格(税込) ¥4,107
販売価格(税別)
3,734

ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。
錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。
鍵管理に優れています。
ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。
左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)

用途キュービクル・配電盤・分電盤 仕様ダブルロックユニット(同番) 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)92 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げシルバーメタリック塗装 番号:TAK80 タキゲンコード4554

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする