曜日別特売
B-1456-1-L ステンレス 超重量扉用厚口ステー TAKIGEN(タキゲン) 57934267

※写真はロック解除ワイヤー付き右用。本製品はワイヤーなし左用です。

B-1456-1-L ステンレス 超重量扉用厚口ステー TAKIGEN(タキゲン) 57934267
B-1456-1-L ステンレス 超重量扉用厚口ステー TAKIGEN(タキゲン) 57934267

ステンレス 超重量扉用厚口ステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
左右区別左用
質量(g)3000
内容量1個注文コード57934267品番B-1456-1-L
販売価格(税込)¥61,637
販売価格(税別)
56,034

超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W)
右用・左用(本図・写真共右用です。)

用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)長さ(mm)538質量(g)3000左右区別左用表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10816
注意
※天蓋用には適していません。
※摺動部には潤滑剤をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする