※写真はロック解除ワイヤー付き。本製品はワイヤーなしです。

B-1456-1-R ステンレス 超重量扉用厚口ステー TAKIGEN(タキゲン) 57934276 B-1456-1-R ステンレス 超重量扉用厚口ステー TAKIGEN(タキゲン) 57934276

ステンレス 超重量扉用厚口ステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57934276 品番 B-1456-1-R
販売価格(税込) ¥61,637
販売価格(税別)
56,034

超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W)
右用・左用(本図・写真共右用です。)

用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント 材質ステンレス鋼板(SUS304) 長さ(mm)538 質量(g)3000 左右区別右用 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード10817
注意
※天蓋用には適していません。
※摺動部には潤滑剤をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする