TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黄銅板(C2801P)
注文コード
57934294
品番
B-807-Bronze
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅板(C2801P)
タキゲンコード
11671
用途
サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
長さ(mm)
1200
色
ブロンズ
質量(g)
410
板厚(mm)
1
表面仕上げ
GBめっき
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57934294
B-807-Bronze
57934303
B-807-Gold
バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)
1個
¥
5,898
税込
¥
6,488