TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934303
品番
B-807-Gold
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
黄銅板(C2801P)
タキゲンコード
11672
用途
サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
長さ(mm)
1200
色
ゴールド
質量(g)
410
板厚(mm)
1
表面仕上げ
GBめっき